画像準備中

チップ WPEX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC08 厚さ(mm)3.18 注文コード40686213 品番WPEX 050304R12 IC08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品は材質・厚さなど27種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ- 材質IC08 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)7.94 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする