曜日別特売
- 吹付けプレート 文字高H100mm横型 漢字 グリーンクロス 40707949

- 吹付けプレート 文字高H100mm横型 漢字 グリーンクロス 40707949
- 吹付けプレート 文字高H100mm横型 漢字 グリーンクロス 40707949

吹付けプレート 文字高H100mm横型 漢字

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
文字内容火気厳禁
内容量1枚注文コード40707949品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。
吹き付けるだけで文字を印字できます。
水性スプレー専用です。
やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。
取り扱いが楽な使い捨てタイプです。

文字内容
火気厳禁
材質
PP板
寸法(mm)
(板)600×300
色
白
質量(g)
120
文字高(mm)
約100
アズワン品番
64-6599-11
メーカー商品コード
6300003417
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用しますと変形する恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

グリーンクロス 吹付プレート(スプレーシート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする