アトミクス
アトミクスの 下地材/プライマー/シーラー
合成シンナーNo.20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(3.2L)
注文コード
40753905
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
アトミクス フロアトップ#5000指定シンナー(第二石油類)
用途
塗料希釈・用具洗浄に
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3.2L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。