※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGPM80-30AZ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ねじの種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
40765122
品番
MGPM80-30AZ-M9BWL-XC19
参考基準価格(税別)
¥74,640
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
M9BW
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード