曜日別特売
MGPM80-35AZ-M9NS-XC19 MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM80-35AZ) SMC 40765682

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM80-35AZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
内容量1個注文コード40765682品番MGPM80-35AZ-M9NS-XC19
参考基準価格(税別)¥70,730販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする