MGPM80-90Z-A90L MG Series(MGPM80-90Z) SMC 40769094

 

MGPM80-90Z-A90L MG Series(MGPM80-90Z) SMC 40769094
MGPM80-90Z-A90L MG Series(MGPM80-90Z) SMC 40769094

MG Series(MGPM80-90Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
注文コード
40769094
品番
MGPM80-90Z-A90L
参考基準価格(税別)¥69,410販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
オートスイッチ種類
A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
ストローク(mm)
90
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする