曜日別特売
MGTL63-75-20 MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL63) SMC 40813203

※2-2-M11-1-MGT ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL63)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
40813203
品番
MGTL63-75-20
参考基準価格(税別)¥97,900販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
軸受種類
ガイドロッド:(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
テーブル回転位置検知用金具
(20) 180°位置決め角度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする