曜日別特売
MGTL63-50-23M9BWVM-M9BWMS MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL63) SMC 40813264

※2-2-M11-1-MGT ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL63)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
シリンダ部:M9BWV、テーブル部:M9BW
リード線(m)
シリンダ部:() 1 、テーブル部:() 1
注文コード
40813264
品番
MGTL63-50-23M9BWVM-M9BWMS
参考基準価格(税別)¥105,660販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
リード線(m)
シリンダ部:() 1 、テーブル部:() 1
スイッチ数
シリンダ部:(-) 2、テーブル部:(S) 1
軸受種類
ガイドロッド:(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
シリンダ部:M9BWV、テーブル部:M9BW
テーブル回転位置検知用金具
(23) 180°位置決め角度
スイッチ取付金具
2個回転位置検知用金具(ac)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする