曜日別特売
MGTL63-100-12 MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL63) SMC 40813273

※2-2-M11-1-MGT ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL63)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
40813273
品番
MGTL63-100-12
参考基準価格(税別)¥107,090販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
軸受種類
ガイドロッド:(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
テーブル回転位置検知用金具
(12) 90°位置決め角度
スイッチ取付金具
3個回転位置検知用金具(abc)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする