※2-2-M11-1-MGT ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL63TN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
200
25
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40813386
品番
MGTL63TN-200-23
参考基準価格(税別)
¥127,930
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
200
テーブル回転位置検知用金具
(23) 180°位置決め角度
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
ガイドロッド:(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
スイッチ取付金具
2個回転位置検知用金具(ac)
CADデータダウンロード