※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGZL40)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
13
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
40826738
品番
MGZL40-13
参考基準価格(税別)
¥31,460
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
13
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
スクレーパ
コイル:(-) なし
CADデータダウンロード