曜日別特売
MGZL40-175-M9BL MG Series(MGZL40) SMC 40826853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGZL40-175-M9BL MG Series(MGZL40) SMC 40826853
MGZL40-175-M9BL MG Series(MGZL40) SMC 40826853

MG Series(MGZL40)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
175
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
3
注文コード
40826853
品番
MGZL40-175-M9BL
参考基準価格(税別)¥42,570販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
175
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
スクレーパ
コイル:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする