733-6817 RS Pro 片面スポンジテープ,幅:20mm,長さ:6m RS PRO 40908386

RS Pro 片面スポンジテープ,幅:20mm,長さ:6m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40908386品番733-6817
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様
バックの材質 = シリコーンフォーム
幅 = 20mm
長さ = 6m
厚さ = 6.4mm
色 = 白
接着材料 = アクリル
引張強度 = 24.1N/cm
フォーム密度 = 208kg/m3
最高動作温度 = +200℃
最低動作温度 = -55℃
ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. シリコンスポンジ. 温度範囲: -55℃ → +200℃ 優れた回復 / 圧縮耐性 火災 / 煙性 / 毒性要件に十分に適合 UL94-V0準拠の難燃性 中品位スポンジ(グレー) 柔軟品質スポンジ(白) 5種類の幅と厚さの組み合わせ 長さ(グレー): 5 m、長さ(白): 6 m. 代表的用途:. 埃や湿気のシーリング ガタ音ストリップ ドア閉鎖ストリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする