ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
DINレール端子台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
40959486
品番
2002-1291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
仕様
2線用
材質
66ナイロン
幅(mm)
48.5
厚さ(mm)
0.8
色
グレー
高さ(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応