※2-2-M14-1-MLU-MDLU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUB25)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ロックアップの方向・ロッド先端ねじ・ストローク
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ストローク(mm)
45
注文コード
40993654
品番
MLUB25-45DM-F
参考基準価格(税別)
¥26,950
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
ストローク(mm)
45
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) M ねじ
CADデータダウンロード