MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUB25)

MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUB25) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) M ねじ
内容量
1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ロックアップの方向
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40993618MLUB25-10D-F(-) めねじ(F) 前進方向ロック10
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993627MLUB25-20DM-F(M) おねじ(F) 前進方向ロック20
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993636MLUB25-35DM-B(M) おねじ(B) 後退方向ロック35
26,730
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993645MLUB25-40D-F(-) めねじ(F) 前進方向ロック40
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993654MLUB25-45DM-F(M) おねじ(F) 前進方向ロック45
26,950
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993663MLUB25-50DM-F(M) おねじ(F) 前進方向ロック50
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993672MLUB25-100DM-F(M) おねじ(F) 前進方向ロック100
28,160
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993688MLUB25-125DM-F(M) おねじ(F) 前進方向ロック125
28,710
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993697MLUB25-125D-F(-) めねじ(F) 前進方向ロック125
28,710
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993706MLUB25-175D-B(-) めねじ(B) 後退方向ロック175
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993715MLUB25-200D-B(-) めねじ(B) 後退方向ロック200
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993724MLUB25-200DM-B(M) おねじ(B) 後退方向ロック200
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993733MLUB25-200DM-F(M) おねじ(F) 前進方向ロック200
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993742MLUB25-215D-F(-) めねじ(F) 前進方向ロック215
31,460
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993758MLUB25-215DM-F(M) おねじ(F) 前進方向ロック215
31,460
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40993767MLUB25-300D-F(-) めねじ(F) 前進方向ロック300
32,560
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする