MLUB25-200DM-B MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUB25) SMC 40993724

※2-2-M14-1-MLU-MDLU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUB25)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ストローク(mm)
200
注文コード
40993724
品番
MLUB25-200DM-B
参考基準価格(税別)¥30,360販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) M ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする