TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
CPC コネクタ・シリーズ 3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
41005072
品番
66259-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
極数
-
シェルサイズ
-
種類
-
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
材質
銅
形状
ストレート
タイプ
接地コンタクトなし
定格電流(A)
Max35
仕上
0.76μmニッケルめっきの上に0.76μm金めっき
難燃性
-
結合方式
-
絶縁被膜外径(mm)
4.83-5.59
絶縁被覆外径(Φmm)
4.83〜5.59