画像準備中

CPC コネクタ・シリーズ 3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード41005115 品番66740-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
極数- シェルサイズ- 種類- コンタクト形状メス 結線方法圧着 材質 形状ストレート タイプ接地コンタクトなし 定格電流(A)Max35 仕上0.76μmニッケルめっきの上に0.76μm金めっき 難燃性- 結合方式- 絶縁被膜外径(mm)3.43-4.06 絶縁被覆外径(Φmm)3.43〜4.06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする