TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D-5200 ダイナップ 12P(4P×3 Row)、20P(5P×4 Row)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(12個)
注文コード
41007181
品番
1-1903146-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
12
形状
ストレート
色
黒
タイプ
タブハウジングDINレールタイプ
種類
角型
定格電流(A)
Max30
ワイヤレンジマーク
M
動作電圧(V)
AC/DC630
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41007181
1-1903146-3
29052023
1-1903146-3
D-5200 ダイナップ 12P(4P×3 Row)、20P(5P×4 Row)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1セット(1104個)
¥
3,398,000
税込
¥
3,737,800
内容量に違いがあります