TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
EIシリーズ リセプタクル コネクタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
41007784
品番
171822-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
種別
標準回路
材質
UL94V-0,66ナイロン
色
自然色
極数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
キャップコネクタ:(型番)□-172211-□、□-172213-□、ポストヘッダー:(型番)□-171825-□、□-176153-□、□-171826-□
形状
ストレート
種類
角型
寸法A(mm)
10.6
定格電流(A)
Max2
寸法B(mm)
10.3
寸法C(mm)
11.9
難燃性
UL94V-0
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
動作電圧(V)
AC250/DC350