曜日別特売
1473381-1 PC I/O コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41008186

PC I/O コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(1個)注文コード41008186品番1473381-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
極数40セット内容1(リセプタクルアセンブリ、ハウジング、接触子)、2(カバー)、3(ハウジング)、4(座付きプラス/マイナスねじ)、5(プラス/マイナスネジ M2X10)、6(プラス/マイナスネジ M2X8)、7(六角ナット)、8(平座金)形状ストレート材質/仕上1(ハウジング/ポリエステル系樹脂、黒色・接触子/銅合金、金めっき)、2~3(ポリエステル系樹脂、黒色)、4~8(スチール、ニッケルめっき)種類角型列数2定格電流(A)-コンタクト形状オス結線方法スルーホール-はんだ付け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする