TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
PC I/O コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(60個)
注文コード
41008195
品番
1903404-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
40
セット内容
1(リセプタクルアセンブリ、ハウジング、接触子)、2(カバー)、3(ハウジング)、4(座付きプラス/マイナスねじ)、5(プラス/マイナスネジ M2X10)、6(プラス/マイナスネジ M2X8)
形状
ストレート
材質/仕上
1(ハウジング/ポリエステル系樹脂、黒色・接触子/銅合金、金めっき)、2〜3(ポリエステル系樹脂、黒色)、4〜6(スチール、ニッケルめっき)
種類
角型
定格電流(A)
Max1
コンタクト形状
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
基板実装