曜日別特売

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(9000個)
コンタクト形状オス
適合電線範囲 AWG(#)22~18
内容量1パック(9000個)注文コード41008922品番1318109-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。
その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。

適合電線
AWG22 0.30mm2
AWG20 0.50mm2
AWG18 0.85mm2
形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)1.11~1.87ワイヤレンジマークM適合工具(ミニ・アプリケータ)1426555-2材質/仕上銅合金/ニッケル下地めっき種類角型定格電流(A)Max5コンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)22~18結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする