TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング(キャップ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
41012772
品番
170924-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
形状
ピンハウジング(キャップ)
材質/仕上
94V-2、ナイロン、ナチュラル
極数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
94V-2、ナイロン
色
ナチュラル
寸法A(mm)
15.5
寸法B(mm)
25.1
寸法C(mm)
8.3