TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
極数
9
注文コード
41012903
品番
1-171197-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ソケットハウジング
極数
9
寸法F(mm)
20.4
寸法E(mm)
23
適用領域
0.64-1.4