コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング(キャップ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 41013077 品番 1-480340-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
形状ピンハウジング(キャップ) 材質/仕上94V-2、ナイロン、ナチュラル 極数6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質94V-2、ナイロン ナチュラル 寸法A(mm)17.9 寸法D(mm)15.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:444

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする