TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング(キャップ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
極数
8
注文コード
41013086
品番
1-480345-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ピンハウジング(キャップ)
材質/仕上
94V-2、ナイロン、ナチュラル
極数
8
材質
94V-2、ナイロン
色
ナチュラル
寸法A(mm)
22.9
寸法D(mm)
20.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41013086
1-480345-0
29052416
1-480345-0
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング(キャップ)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1セット(300個)
¥
32,980
税込
¥
36,278
内容量に違いがあります