TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板用コネクタハウジング Multilock 040シリーズ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(10個)
1パック(14個)
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
41014486
品番
174046-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
種別
プラグ(0.40リセプタクルコンタクトが入ります)
極数
16
タイプ
オス
色
黒
種類
角型
定格電圧(V)
-
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
-
動作電圧(V)
DC12