TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板用コネクタハウジング Multilock 040シリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(10個)
1パック(10個)
1パック(14個)
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
41014495
品番
174047-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種別
プラグ(0.40リセプタクルコンタクトが入ります)
極数
20
タイプ
オス
色
黒
種類
角型
定格電圧(V)
-
コンタクト形状
メス
結線方法
-
動作電圧(V)
DC12