TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板用コネクタハウジング Multilock 040シリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(60個)
1パック(10個)
1パック(14個)
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(60個)
注文コード
41014522
品番
174055-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種別
キャップ(水平取付タイプ)
極数
20
タイプ
メス
色
黒
種類
角型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スルーホール-はんだ付け
動作電圧(V)
DC12