TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
マルチブル・インターロック・コネクタ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(3500個)
1パック(3500個)
1パック(100個)
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(3500個)
注文コード
41015012
品番
170286-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
タイプ
コンタクト
RoHS指令(10物質対応)
対応
適用領域
ワイヤーケーブル
適合電線範囲 AWG(#)
20-14