MUB32TF-5DZ MU Series(MUB32TF) SMC 41038077

 

MUB32TF-5DZ MU Series(MUB32TF) SMC 41038077
MUB32TF-5DZ MU Series(MUB32TF) SMC 41038077

MU Series(MUB32TF)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)5
作動方式(D) 複動形
ロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ
内容量1個注文コード41038077品番MUB32TF-5DZ
参考基準価格(税別)¥7,320販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
5
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端形状
(-) ロッド先端めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする