MXQ12-20ZL4 MX Series(MXQ12-20ZL4) SMC 41073122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ12-20ZL4 MX Series(MXQ12-20ZL4) SMC 41073122
MXQ12-20ZL4 MX Series(MXQ12-20ZL4) SMC 41073122

MX Series(MXQ12-20ZL4)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41073122
品番
MXQ12-20ZL4
参考基準価格(税別)¥51,920販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZL)前進端メタルストッパ
ボディオプション
(-)標準形
作動方式
複動
機能
(4)バッファ・エンドロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする