JFEアドバンテック
JFEアドバンテックの はかり
JFEアドバンテックの 吊はかり
JFEアドバンテックの デジタル吊はかり
防水型クレーンスケール
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41090192
品番
ATHW1BPL
参考基準価格(税別)
¥483,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
トラスコ品番
460-0509
質量(kg)
17
質量(g)
17000
種類
クレーンスケール
使用温度範囲(℃)
‐5〜+40
ひょう量(kg)
1000
電源
充電式リチウムイオン電池(付属)
ひょう量(g)
1000000
本体寸法(mm)
300×330×210
目量(g)
500
目量(kg)
0.5
センサー
ロードセル方式
検定
対象外
保護等級
IP65
表示形式
デジタル
ひょう量単位
kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。