ブライトヒーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41103632 品番HRS-330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。
赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。

タンク容量(L)40 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番462-6605 質量(kg)57 電源(V)単相100 燃焼方式高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h)4.0〜2.9 消費電力(W)(50/60Hz)95/115 首振角度(°)自動/左右30 暖房の目安(コンクリート)約187〜219m2 暖房の目安(木造)約138〜159m2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1143×514×971 燃焼持続時間(h)10〜13 熱出力5段階 発熱量(kW/h)28.1〜38.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする