※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-50ZE)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L)3
注文コード
41149666
品番
MXQ12-50ZE-A93L
参考基準価格(税別)
¥47,030
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ZE)前進端ラバーストッパ
ボディオプション
(-)標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード