曜日別特売
MXQ12-75B-M9BWZ MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-75B) SMC 41152107

※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-75B)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
(Z) 5
注文コード
41152107
品番
MXQ12-75B-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥71,010販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする