MXQ12-75ZM-M9BL MX Series(MXQ12-75ZM) SMC 41156228

 

MXQ12-75ZM-M9BL MX Series(MXQ12-75ZM) SMC 41156228
MXQ12-75ZM-M9BL MX Series(MXQ12-75ZM) SMC 41156228

MX Series(MXQ12-75ZM)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41156228
品番
MXQ12-75ZM-M9BL
参考基準価格(税別)¥56,650販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZM)後退端メタルストッパ
ボディオプション
(-)標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする