曜日別特売
DASP-JB15SF D-subコネクタEMI対策型圧接型 JAE(日本航空電子工業) 41189976

D-subコネクタEMI対策型圧接型

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
極数15
区分ソケット側
内容量1個注文コード41189976品番DASP-JB15SF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

フラットリボンケーブルの被覆除去作業が不要で、全芯数を同時に一括結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。汎用型D□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。

極数15区分ソケット側コンタクト形状メス形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)1(1芯あたり)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ねじ保持力N(kgf)カバー/98(10)以上適合電線範囲 AWG(#)#26~#28(撚線又は単線)耐電圧(V/min)AC600結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41189994
2015-02-06
用途: 機器の接続
ブレインビジョン株式会社

この製品、1.27mmリボンケーブルピッチじゃないこと、明記してください。 バラ線にしてからの圧接、苦労しました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする