D-subコネクタEMI対策型圧接型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41190012 品番 DCSP-JB37SF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フラットリボンケーブルの被覆除去作業が不要で、全芯数を同時に一括結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。汎用型D□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。

極数37 区分ソケット側 コンタクト形状メス 形状ストレート 材質/仕上鋼/ニッケルメッキ 種類角型 定格電流(A)1(1芯あたり) 仕上(コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)15以下 結合方式ねじ 保持力N(kgf)カバー/98(10)以上 適合電線範囲 AWG(#)#26〜#28(撚線又は単線) 耐電圧(V/min)AC600 結線方法はんだ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41189994
2015-02-06
用途:
機器の接続
ブレインビジョン株式会社 様

この製品、1.27mmリボンケーブルピッチじゃないこと、明記してください。 バラ線にしてからの圧接、苦労しました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする