JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 角型コネクタ
D-subコネクタ圧着型コンタクト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
41191306
品番
D02-22-22P-PKG100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
圧着式 高密度多芯型
トラスコ品番
417-7401
種別
単体
形状
ストレート
区分
ピン
種類
丸型
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
電線被覆外径(mm)
1.1〜1.3
コンタクト形状
オス
適合電線範囲 AWG(#)
#22〜#24
結線方法
圧着