JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 角型コネクタ
D-subコネクタ圧着型コンタクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
41191315
品番
D02-22-22S-PKG100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
圧着式 高密度多芯型
トラスコ品番
417-7410
種別
単体
形状
ストレート
区分
ソケット
種類
丸型
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
電線被覆外径(mm)
0.8〜1.0
コンタクト形状
メス
適合電線範囲 AWG(#)
#22〜#24
結線方法
圧着