JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 角型コネクタ
D-subコネクタ圧着型コンタクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
41191324
品番
D02-22-26P-PKG100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
圧着式 高密度多芯型
トラスコ品番
417-7428
種別
単体
形状
ストレート
区分
ピン
種類
丸型
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
電線被覆外径(mm)
0.8〜1.0
コンタクト形状
オス
適合電線範囲 AWG(#)
#26〜#28
結線方法
圧着