JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 角型コネクタ
D-subコネクタスプリングロック装置
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41192207
品番
D110278
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
プレートとスプリングの組み合わせでワンタッチでロックする事が出来ます。
タイプ
プレート
材質/仕上
ステンレス鋼
寸法A(mm)
12.4
寸法B(mm)
14.2
シェルサイズ
DE、DA、DB、DC
仕様
プレート
トラスコ品番
417-7452
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※コネクタ取付がリアマウンティングの場合は使用出来ません。
※ご発注の際は、スプリングとプレートを別々にご発注下さい。1個のコネクタに対して各々2個ずつ必要です。