D20418-J7R D-subコネクタ嵌合固定台(長方形) JAE(日本航空電子工業) 41192383

D20418-J7R D-subコネクタ嵌合固定台(長方形) JAE(日本航空電子工業) 41192383
D20418-J7R D-subコネクタ嵌合固定台(長方形) JAE(日本航空電子工業) 41192383

D-subコネクタ嵌合固定台(長方形)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじAネジM2.6
内容量1個注文コード41192383品番D20418-J7R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。

形状長方形材質/仕上亜鉛合金/亜鉛メッキ上3価クロメート使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125ねじAネジM2.6コネクタ形状嵌合固定台 長方形:M2.6ミリねじ
注意
※1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41192383
2021-02-22
用途: 装置組み立て

今までも使用していたので、特に問題なく使用している。
できれば平ワッシャー付きのセムスネジにしてほしい。

対象商品 : 41192383
2017-05-09
用途: 機械メンテナンス用

使用中の物と色が異なる、メッキが違うものが存在するのか、どこからか仕様が変わったのか?? 使えないことは無いが不満が残る

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする