JAE(日本航空電子工業)
JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(非防水型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
極数
4
仕様
ソケットインサート
注文コード
41193887
品番
JL04V-2A18-10SE-B-R
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,698
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
極数・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
極数
4
タイプ
ソケットインサート
定格電圧(V)
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
定格電流(A)
23以下
コンタクトサイズ
#12
仕様
ソケットインサート
形状
ストレート
種類
丸型
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
結合方式
ねじ
防水仕様
非防水型
コンタクト形状
オス
配列番号
18-10
嵌合相手コネクタ
JL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA
結線方法
はんだ