曜日別特売
031-50970-010 パネル対電線接続用丸型コネクタ JL02シリーズ 圧着結線コンタクト JAE(日本航空電子工業) 41198717

パネル対電線接続用丸型コネクタ JL02シリーズ 圧着結線コンタクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個色相注文コード41198717品番031-50970-010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥100
販売価格(税別)
91
種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート区分ソケット定格電流(A)2仕上(コンタクト接触部)銀めっき形態圧着色相適合電線範囲 AWG(#)#16~#14
注意
※コンタクトは別売品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする