メスユニオン KQ2F ミリサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 注文コード41204493 品番KQ2F12-02A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥491
この商品は適合チューブ外径・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)58.3
(ウレタン)46.1
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
適合チューブ外径(Φmm)12 接続ねじRc1/4 リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)32.6 用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。 形状メスユニオン 管接続口径1/4 寸法L1(mm)30.9 ねじの種類RRc 寸法D(Φmm)17.2 材質(ねじ部)黄銅 寸法L2(mm)12.1 寸法M(mm)17 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 六角対辺H(mm)19 最小穴径(mm)9
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41204493 KQ2F12-02A 41400572 KQ2F12-02A メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC 1袋(5個) 2,398 税込2,638 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする