曜日別特売
MXQ12L-10FR-M9NWL MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-10FR) SMC 41212404

※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-10FR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41212404
品番
MXQ12L-10FR-M9NWL
参考基準価格(税別)¥55,880販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする